Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Color Series C145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680909
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC1453128GY01
EAN/GTIN:
     0765441016491
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Team Color Series C145 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Gelb
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.7 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.