Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Metal Executive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6678787
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     99105
EAN/GTIN:
     0023942991052
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Executive USB 3.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält. Die USB 3.0-Schnittstelle sorgt für extrem schnelle Datenübertragungen - damit Sie Zugriff auf Ihre Daten haben, wenn Sie sie benötigen.
Verbatim Metal Executive - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Gold
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
COB (Chip on Board)-Technologie, Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
99104
ab € 5,59*
Zubehör
Verbatim
99106
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.