| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6675110 Herst.-Nr.: 600661 EAN/GTIN: 7613329008195 |
| |
|
| | |
| Wenger POTOMAC 2-Piece Business Set with Comp-U-Roller - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17") - Schwarz - mit 15.4" Laptop Case Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 39 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Notebook-Tasche | | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, verschließbare Reißverschlüsse | | Tragegurt | Gepäckwagengurt | | Notebook-Kompatibilität | 43.2 cm (17") | | Im Lieferumfang mit | 15.4" Laptop Case | Verschiedenes | Ausziehbarer Griff / Rollen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisetasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger trolley schwarz, piloten koffer, wenger pilotenkoffer |
| | |
| |