Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Thermo-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC TP-2 (APT2560) Performance Thermal Pad 145x145 mm, 0.5 mm
ARCTIC TP-2 (APT2560) Performance Thermal Pad 145x145 mm, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1001-6671481
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00004A
EAN/GTIN:
     4895213700597
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Wärmeleitpad
Das auf Silikon und einem speziellen Füller basierenden Thermal Pad übertrifft generische und leistungsorientierte Pads bei weitem.
ARCTIC - Thermo-Pad - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Thermo-Pad
Dicke
0.05 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nicht leitend
Wärmeleitfähigkeit
6 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
200 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,65*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00088A
ab € 0,96*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00006A
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.