Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Elite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6668967
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSTHBU1V20SP
EAN/GTIN:
     4712702643275
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SILICON POWER Elite - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSD/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSTXBU1V10SP
ab € 13,82*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBSTHBU1V20SP
ab € 5,75*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V20SP
ab € 7,98*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.