Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6666848
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1316-L509
EAN/GTIN:
     4054681979458
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Fujitsu - Netzteil - 90 Watt - für LIFEBOOK E5410, E5411, E5510, E5511, U7310, U7311, U7510, U7511, U9310, U9311, U9312
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
90 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E459, E5140, E5410, E5411, E544, E546, E547, E548, E549, E5510, E5511, E554, E556, E557, E558, E559, E733, E734, E736, E743, E744, E746, E753, E754, E756, P728, S904, S904/H, S935, S935/KX, T725, T900, T901, T901 Security selection, T902, T904, T935, T938, T939, U727, U728, U729, U729x, U7310, U7311, U7410, U745, U747, U748, U749, U7510, U7511, U757, U758, U759, U904, U9310x, U9311, U9311A, U9311x, U9312, U9312x, U939x
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1246-L549
ab € 25,43*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1246-L509
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.