Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend EMC210 Flash-Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6661885
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GEMC210
EAN/GTIN:
     0760557832232
Suchbegriffe:
MMC
Multimedia Card
Multimedia Karte
mmc
Mit MLC Flash-Speicherchips bestückt überzeugt die EMC210 mit einem vereinfachten Schnittstellendesign, hohen Speicherkapazitäten, Leistungsstärke und umfangreichen Funktionen. Der kompakte Formfaktor der e.MMC macht die Speichereinheit ideal für mobile Geräte, embedded und medizinische Systeme sowie industrielle Anwendungen wie z. B. in der Automobil- und Automatisierungsbranche.
Transcend EMC210 - Flash-Speichermodul - 32 GB - eMMC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speichermodul
Speicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
Embedded MultiMediaCard
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Global Wear Leveling
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 mm
Tiefe
13 mm
Stärke
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.