Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 2200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6659914
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT2200XLI
EAN/GTIN:
     0731304317630
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
APC Smart-UPS SRT 2200VA - USV - Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2.44 m
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung
VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
55 dBA
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
3 Stunden
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 100 - 275 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
1980 Watt / 2200 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Energie-Nennleistung
340 Joules
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
58.4 cm
Höhe
43.2 cm
Gewicht
25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.9 cm
Transporttiefe
81 cm
Transporthöhe
24.6 cm
Transportgewicht
30.84 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.610,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,48*
€ 2.044,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,46*
€ 2.033,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,75*
€ 1.983,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,49*
€ 1.950,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,97*
€ 1.917,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT10KXLI
ab € 7.261,90*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI
ab € 1.766,96*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI-NC
ab € 2.141,42*
Ähnlich
APC
SRT3000XLW-IEC
ab € 2.805,27*
Ähnlich
APC
SRT3000XLI
ab € 2.198,99*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLW-IEC
ab € 2.928,75*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.695,36*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.707,23*
Ähnlich
APC
SRT5KRMXLI
ab € 4.097,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.