Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Raven RVZ02B-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6635679
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RVZ02B-W
EAN/GTIN:
     4710007222546
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Mit einem Volumen von lediglich 12 Litern ist dieses Gehäuse nicht nur kleiner, sondern auch tatsächlich einfacher zu montieren als das RVZ01 und jedes andere bis dato veröffentlichte schmale Gehäuse. Wie bei zahlreichen SFF-Gehäusen von SilverStone bietet auch dieses Modell viel Platz für eine leistungsstarke Grafikkarte mit einer Länge von bis zu 33,02 cm, während die implementierten werkzeuglosen Laufwerkkäfige eine beispiellos schnelle Montage ermöglichen. Dank intelligenter Raumnutzung und Konstruktion werden zwei wesentliche Hitzequellen eines PCs über die Hauptkammer des Gehäuses getrennt, sodass CPU und Grafikkarte ihren eigenen Luftkanal erhalten. Trotz seiner winzigen Größe ist das RVZ02 ein bemerkenswert vielseitiges Gehäuse, dass überall eingesetzt werden kann - als kompakte Desktop-Workstation (vertikal aufgestellt) oder als Konsole bzw. HTPC (horizontal aufgestellt). Damit eignet es sich perfekt für jedes schmale PC-System.
SilverStone Raven RVZ02B-W - SFF - Mini-ITX - Seitenteil mit Fenster - keine Spannungsversorgung (SFX12V/SFX-L12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Werkzeuglose Einschübe, Außenhülle aus Plastik, zwei Kensington Schloss Unterstützung, belüftetes Paneel oben
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Maximale Länge Videokarte
330 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
58 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PCI-Riser-Karte, Verlängerungsnetzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
SFX12V/SFX-L12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
8.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.