| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6635579 Herst.-Nr.: 83792 EAN/GTIN: 4043619837922 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-Stiftleistenkabel von Delock ermöglicht den Anschluss von verschiedenen USB 2.0-Geräten über die USB 3.0-Stiftleiste Ihres Mainboards. Die angeschlossenen USB 2.0 Geräte werden durch den Anschluss an USB 3.0 mit ausreichend Strom versorgt. Darüber hinaus bietet Delock optionale Stiftleistenadapter an, die für den Anschluss von Standard-USB-Geräten geeignet sind. Delock - Interner USB-Adapter - 8-poliger USB 2.0-Header (M) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) - 60 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Interner USB-Adapter | | Länge | 60 cm | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 8-poliger USB 2.0-Header - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich |
|
| | |
| | | |
| |