Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6634703
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887195
EAN/GTIN:
     4260133129030
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug für die Montage von 19" Gehäusen. Maximale Auszugstiefe 350 mm bis 450 mm, abhängig von der Montage im Rack.
Inter-Tech - Gleitschienenmontagesatz - Silber - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Produktmaterial
Metall
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
4.5 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
1.35 cm
Gewicht
1.81 kg
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.