| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6633959 Herst.-Nr.: S26391-F1502-L800 EAN/GTIN: 4054681961262 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 8 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu S26391-F1502-L800 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, fujitsu 8gb ddr4 sodimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm |
| | |
| |