Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral Arc USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6633807
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD32GBARC3.0
EAN/GTIN:
     5055288438330
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Integral Arc USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Zink
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Zink
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 110 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 18 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.