Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 2 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6632070
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL039
EAN/GTIN:
     4260052184400
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Die Lüfterserie Pure Wings 2 ist einzigartig in ihrer Klasse und bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit sowie leise Kühlung. Es ist beeindruckend, mit wie viel geräuschoptimierter Technologie das be quiet!
be quiet! Pure Wings 2 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
80,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
1500 U/min
Luftstrom
87.4 m³/h (51,4 CFM)
Luftdruck
1.25 mm
Geräuschpegel
20.2 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
5 - 12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.06 A
Energieverbrauch
1.08 W
Kabellänge
46 cm
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.