Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston microSDHC UHS-I Speicherkarte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6607094
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDC10G2/16GB
EAN/GTIN:
     7406172459746
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
UHS-I Geschwindigkeit in einer kleinen, langlebigen Karte. Kingstons microSD Karte UHS-I Klasse 10 ist mit 45 MB/s Lese- und 10MB/s Schreibgeschwindigkeit in UHS-I Klasse 10 ideal für Fotografen, die von Standbildern zu Bewegungsbildern mit Kindern und Tieren alles aufnehmen. Sie ist auch bestens für HD-Videos in Kinoqualität (1080p) geeignet und reduziert, im Verhältnis zu Karten der Klasse 4, die Pufferzeit zwischen den Aufnahmen. Die microSD UHS-I Klasse 10 ist die kleinste SD Karte am Markt und passt in viele Tablets, Smartphones und kleinformatige Kameras als Standardoption zur Speichererweiterung. Diese Karte ist langlebig und für extreme Wetterbedingungen geeignet, und wurde auf Wasserdichtigkeit, Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Erschütterungs- und Schwingungsfestigkeit getestet und ist röntgensicher.
Kingston - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Stärke
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
FCR-MRG2
ab € 1,57*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/32GB
ab € 15,38*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/128GB
ab € 33,66*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/128GBSP
ab € 42,32*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/64GB
ab € 21,75*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/64GBSP
ab € 25,22*
Zubehör
Kingston Technology
FCR-MLG4
ab € 7,39*
Zubehör
Kingston Technology
SDC10G2/256GB
ab € 120,01*
Zubehör
Kingston Technology
FCR-HS4
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG