Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec VSK 4000B-U3/U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6604534
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-92048-3
EAN/GTIN:
     0761345920483
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das VSK4000 verwendet SGCC Stahl für längste Haltbarkeit und verrichtet seinen Dienst auch noch nach mehreren Umbauten problemlos. Des Weiteren ist das VSK4000 zu den Intel TAC 2.0 (Thermally Advantaged Chassis) Richtlinien konform. Es verfügt an der Front über zwei USB 2.0 Anschlüsse. Insgesamt stehen neun Laufwerksschächte und Platz für sieben Erweiterungskarten zur Verfügung.
Antec VSK 4000B-U3/U2 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
TAC2.0 (Thermally advantaged chassis version 2.0), für Wasserkühlung geeignet
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / Einlass
Maximale Länge Videokarte
318 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.