Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6604517
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA3-256-64
EAN/GTIN:
     5060220251168
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die fortgeschrittenen Sicherheitsmerkmale des Flash-Laufwerks datAshur PRO USB 3.0 bieten vollständige Datensicherheit und garantieren maximalen Schutz Ihrer Daten – jederzeit. Das Design des Flash-Laufwerks umfasst eine robuste, stranggepresste Aluminiumhülle, die staub- und wasserresistent nach IP57 und außerdem bruchfest ist. Damit ist das Laufwerk vor Schäden geschützt, während Ihre Daten ultrasicher bleiben. Integriert im Laufwerk ist ein wiederaufladbarer Akku, der dem Benutzer die Eingabe einer 7-15-stelligen PIN über das Tastenfeld ermöglicht, bevor es an einen USB-Port angeschlossen wird. Alle auf das Laufwerk übertragene Daten werden in Echtzeit mit AES-XTS 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung auf militärischem Niveau verschlüsselt. Direkt verwendbar. Das datAshur PRO erfordert keine Installation von Treibern oder Software. Es bietet Drag-and-Drop-Verschlüsselung, Plug-and-Play-Benutzerfreundlichkeit und kann mit jeder Software und mit jedem Betriebssystem verwendet werden. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage datAshur PRO - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS
Abmessungen und Gewicht
Breite
78 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
25 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Brute Force Hack Defence Mechanism, abriebfestes Tastenfeld, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 116 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 43 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA3-256-16
ab € 80,42*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA3-256-32
ab € 99,26*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DA3-256-8
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.