Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flair


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6592410
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-128G-G46
EAN/GTIN:
     8944732586826
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das SanDisk Ultra Flair  USB 3.0 Flash-Laufwerk ermöglicht ein schnelles Übertragen von Dateien. Weniger Warten beim Übertragen von Dateien und Highspeed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s . Bei 15-mal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten als mit Standard USB 2.0 Laufwerken  ist ein Übertragen von Spielfilmen in voller Länge in weniger als 30 Sekunden möglich .Das robuste und schlanke Metallgehäuse kann auch gelegentliche Schläge und Stürze wegstecken. Der Passwortschutz sorgt dafür, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben . Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern sorgt auch für zuverlässigen Schutz Ihrer Dateien.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen.
SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.21 mm
Tiefe
42.42 mm
Höhe
6.6 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, Metallgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ73-032G-G46
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.