Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Modul - 16 GB - DDR 4 Bild 1
Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Modul - 16 GB - DDR 4 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1001-6592145
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1502-L160
EAN/GTIN:
     4054681960784
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26391-F1502-L160
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.