Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-179383
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNC-032G-GN6IN
EAN/GTIN:
     0619659136611
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC - oder SDXC -Speicherkarten zur Aufnahme besserer Fotos und Full HD-Videos mit Kompaktkameras jeder Größe und Camcordern.Mit den SanDisk Ultra UHS-I Speicherkarten profitieren Sie von schnelleren Downloads, größerer Kapazität und besserer Leistung zur Aufnahme und Speicherung von 16 GB bis 128 GB hochauflösender Fotos und Videos in Full HD . Mit ultraschnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s benötigen Sie weniger Zeit für das Übertragen von Fotos und Videos von der Speicherkarte auf Ihren Computer.SanDisk Ultra UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, temperaturbeständig, röntgenstrahlengeschützt, stoßfest und kompatibel mit SDHC - und SDXC -Digitalgeräten. Außerdem haben Sie eine Garantie von 10 Jahren .
SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - 533x - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Geschwindigkeit
533x
SD Speed Class
Class 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Angebote (31)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,70*
€ 9,72*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 7,70*
€ 9,72*
pro Stück
€ 3,85*
ab € 8,73*
€ 10,96*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-70322-1
ab € 4,56*
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,59*
Zubehör
LogiLink
CR0033
ab € 12,30*
Zubehör
SanDisk
SDDR-399-G46
ab € 16,25*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,70*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,75*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85055
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.