Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Pegasus Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6583366
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600639
EAN/GTIN:
     7613329007976
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Pegasus - Notebook-Rucksack - 43 cm (17")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
1.36 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon, Polyester
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Notebook-Kompatibilität
43 cm (17")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.