Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec VSK 3000B-U3/U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6581770
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-92025-4
EAN/GTIN:
     0761345920254
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die VSK Serie wurde speziell für Systemintegratoren entwickelt, die besonderen Wert auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in einem preiswerten Paket legen. Die ISK Serie ist wiederum das ideale Mini-Gehäuse für Mini-ITX Systeme.
Antec VSK 3000B-U3/U2 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
TAC2.0 (Thermally advantaged chassis version 2.0)
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Rückseite: 92 mm Lüfter x 1 / Auslass ¦ Vorderseite: 92 mm Lüfterhalterung x 1 / Einlass
Maximale Länge Videokarte
318 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.