Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Intenso SD Karte UHS-I Premium
Artikel-Nr.:
     C1001-6567773
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3421491
EAN/GTIN:
     4034303019779
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Intenso Premium - Flash-Speicherkarte - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3421490
ab € 4,43*
Zubehör
Intenso
3421480
ab € 3,88*
Zubehör
Intenso
3421470
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.