Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenadapter (SD, SDHC, SDXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6567724
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62637
EAN/GTIN:
     4043619626373
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
In den Compact Flash Adapter von Delock kann eine normale SD-Speicherkarten sowie Wi-Fi-SD-Speicherkarten eingesteckt und in einem Compact Flash Slot eines Geräts verwendet werden. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Delock - Kartenadapter (SD, SDHC, SDXC) - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.64 cm
Tiefe
4.28 cm
Höhe
0.33 cm
Produkttyp
Kartenadapter
Besonderheiten
SDIO-Unterstützung, iSDIO-Support
Unterstützte Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
CompactFlash
Unterstützt mit optionalem Adapter
miniSD, TransFlash, miniSDHC, microSDHC, microSDXC
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.