Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6567139
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15D-16GVR
EAN/GTIN:
     4719692003195
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 16gb
ddr4 ram
G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.65
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15-35)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, roter Heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung
1.2 V
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V ¦ Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-35
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram cl15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.