Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFast 2.0 CFX600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6551507
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCFX600
EAN/GTIN:
     0760557833086
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Dank einer SATA III-Schnittstelle bieten Transcends CFast 2.0 CFX600 Speicherkartem hohe Datenübertragungsraten und eine besonders große Speicherkapazität. Transcends CFX600 Karten können auch als bootfähige Festplatten verwendet werden.
Transcend CFast 2.0 CFX600 - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend RecoveRx
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
10.3 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Besonderheiten
ECC-Unterstützung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 515 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 160 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.