Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6550024
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT50L0N-CS13SE0
EAN/GTIN:
     5712505927502
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Dolphin CT50 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 4.4.4 (KitKat) - 16 GB - 11.9 cm (4.7") Farbe TFT (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 4.4.4 (KitKat)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 801
Prozessor-Taktfrequenz
2.26 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, fallsicher, kapazitiver Touchscreen, HAC receiver, GMS Certified
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Druckmodus
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IEC 60068-2-32, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Play Store, Honeywell SDK, Honeywell Powertools and Demos
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4040 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac, NFC
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, CCXv4
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.25 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
342 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
11.9 cm (4.7") Farbe TFT
Auflösung
1280 x 720
Merkmale
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
microSDIO
RAM
2 GB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,36*
€ 1.353,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,32*
€ 1.333,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,22*
€ 1.290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,08*
€ 1.261,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,86*
€ 1.225,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
213-048-001
ab € 23,63*
Zubehör
Honeywell
213-049-001
ab € 23,59*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 341,65*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-2
ab € 317,49*
Zubehör
Honeywell
CT50-MB-0
ab € 244,18*
Zubehör
Honeywell
CT50-MB-0-XP
ab € 261,64*
Zubehör
Honeywell
CT50-MB-1
ab € 268,00*
Zubehör
Honeywell
CT50-MC
ab € 103,75*
Zubehör
Honeywell
CT50-NB-2
ab € 594,71*
Zubehör
Honeywell
CT50-SCH
ab € 112,22*
Zubehör
Honeywell
CT50-USB
ab € 93,28*
Zubehör
Honeywell
226-109-003
ab € 62,92*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,20*
Zubehör
Honeywell
805-611-001
ab € 134,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.