| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6547976 Herst.-Nr.: CMK16GX4M2A2666C16 EAN/GTIN: 8809481921390 |
| |
|
| | |
| Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2666 MHz (PC4-21300) | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL16 (16-18-18-35) | | RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-18-18-35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |