Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6538276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84755
EAN/GTIN:
     4043619847556
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das USB Type-C Slotblech von Delock erweitert Ihr System um einen externen USB Type-C Port und eignet sich aufgrund seines Low Profile Formats für den Einbau in Mini PCs. Sie können an den USB Port verschiedene Geräte, wie z.B. Card Reader, externe Gehäuse etc., anschließen.
Delock - USB-Kabel - 24 pin USB-C (W) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (M) - USB 3.0 - 45 cm - mit Niedrigprofilklemme und Standard-Klemme - für Delock Converter M.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten
Low Profile, 5 Gbps Datenrate
Länge
45 cm
Im Bundle mit
Niedrigprofilklemme und Standard-Klemme
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger USB 3.0 Kopf - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Delock Converter M.2 Key B+M male > 1 x USB 3.0 Pin Header, Converter M.2 Key B+M male > 2 x USB 3.0 Pin Header
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.