Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 1028R-WTRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531758
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1028R-WTRT
EAN/GTIN:
     0672042157501
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Supermicro SuperServer 1028R-WTRT - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB / 1 TB (Max)
Unterstützter RAM
1 TB Load-Reduced - ECC ¦ 512 GB registriert - ECC
Steckplatz
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
Intel X540
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Chassis Intrusion Detection, Spannungsüberwachung, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, UEFI BIOS, Temperaturüberwachung
Enthaltene Kabel
SGPIO-Kabel (3 Stück) ¦ Serial ATA-Kabel (10 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Betriebssystem / Software
Software
Network Node Manager
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
59.7 cm
Höhe
4.3 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C612
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-v3-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,92*
€ 1.896,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,38*
€ 1.874,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,20*
€ 1.817,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,62*
€ 1.777,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,55*
€ 1.735,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.