| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6531170 Herst.-Nr.: FAW101G EAN/GTIN: 8698800001390 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Rack-Lüftereinsatz - mit Ventilator, Thermostat - Wechselstrom 220/240 V - Hellgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 32.6 cm | | Tiefe | 13.5 cm | | Höhe | 3.9 cm | | Gewicht | 1.27 kg | | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Produkttyp | Rack-Lüftereinsatz | | Produktmaterial | Stahl | | Eingebaute Geräte | Ventilator, Thermostat | | Erforderliche Spannung | Wechselstrom 220/240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, logilink 19" belüftungseinheit, 19 zoll belüftungseinheit, axiallüfter 240v |
| | |
| |