Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack Dach Gebläseschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531140
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FAS122B
EAN/GTIN:
     8698800001468
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diese Lüftereinheiten werden für die Belüftung von Standschränken benötigt. Sie werden unter der oberen Abdeckung des Server- oder Netzwerkschranks installiert. Sie sind mit einem Thermostat, einer Sicherung und einem Stromkabel ausgestattet.
LogiLink - Rack Dach Gebläseschale - mit 4 Lüfter, Thermostat - Wechselstrom 220-240 V - Schwarz, RAL 9005 - für P/N: D42E88B
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.3 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
3.95 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack Dach Gebläseschale
Produktmaterial
Stahl
Eingebaute Geräte
4 Lüfter, Thermostat
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 220-240 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: D42E88B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAS122G
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.