Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531118
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D32S81G
EAN/GTIN:
     8698800000317
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 32U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
158.8 cm
Gewicht
105 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
32U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 142.8 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür, Schwenkgriff, Zylinderschloss
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,93*
€ 807,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 675,19*
€ 803,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,11*
€ 710,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 554,83*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 566,47*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 607,11*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 748,99*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 767,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.