| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6529743 Herst.-Nr.: MMD1622/4G EAN/GTIN: 5704327442523 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für Dell PowerEdge 1750, 2600, 2650 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB: 2 x 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge 1750, 2600, 2650 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 184-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 266 MHz (PC2100) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram ecc 4gb, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc |
| | |
| |