Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6514073
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-256G-U46
EAN/GTIN:
     7195003036446
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schalten Sie auf High-Speed um! Mit USB 3.0 können Sie Videos, Fotos und Dateien bis zu 10 Mal schneller übertragen als mit Standard USB 2.0 Laufwerken.Mit dem SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk hat das Warten beim Übertragen, Teilen oder Sichern großer Dateien endlich ein Ende - damit können Sie einen Spielfilm in voller Länge vom Laptop auf das Flash-Laufwerk in weniger als einer Minute übertragen. Dank Passwortschutz bleiben Ihre privaten Dateien privat, ohne das großzügige Teilen mit der Familie und Freunden zu beeinträchtigen. Das schlanke und robuste SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk passt mühelos in Ihre Tasche und der Zugriff auf Fotos und Videos ist jederzeit, überall und ohne die Notwendigkeit einer Internetverbindung möglich.Seit mehr als 25 Jahren ist SanDisk für seine Qualität und Zuverlässigkeit auf der ganzen Welt bekannt. Daher gilt für Ihr Flash-Laufwerk eine fünfjährige Garantie .
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Kanada, Asiatisch-pazifischer Raum, Europa
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.09 mm
Tiefe
21.59 mm
Höhe
10.41 mm
Gewicht
8.5 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
152.4 mm
Transporttiefe
101.6 mm
Transporthöhe
11.94 mm
Transportgewicht
32.81 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-128G-U46
ab € 8,60*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-016G-U46
ab € 3,96*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
ab € 4,18*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-064G-U46
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.