Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512861
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D22S81B
EAN/GTIN:
     8698800000300
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
114.4 cm
Gewicht
74 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 98.4 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 626,63*
€ 745,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,38*
€ 702,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 569,88*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 605,24*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 598,21*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 746,29*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 767,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.