Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512845
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D42S81G
EAN/GTIN:
     8698800000331
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
203.3 cm
Gewicht
140 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 187.3 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,97*
€ 1.050,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,41*
€ 1.031,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 861,79*
€ 1.025,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 825,44*
€ 982,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,30*
€ 961,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 555,91*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 569,88*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 605,24*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 598,21*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 746,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.