Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512842
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D22S81G
EAN/GTIN:
     8698800000294
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
114.4 cm
Gewicht
74 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 98.4 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,75*
€ 781,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 642,01*
€ 763,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,52*
€ 720,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,22*
€ 673,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 555,19*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 602,75*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 596,65*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 744,67*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 763,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.