Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6506548
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533490
EAN/GTIN:
     4034303022038
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Besonderheiten
Schutzkappe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
ab € 9,96*
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,29*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,19*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 14,76*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,69*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.