Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PRO Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6502302
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47022
EAN/GTIN:
     0023942470229
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim Pro-Speicherkarten liefern Höchstleistung für moderne Kameras und HD-Camcorder. UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten.
Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
1.8 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeit
300x/600x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 3 / Class10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.