| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6502295 Herst.-Nr.: 47041 EAN/GTIN: 0619743470416 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihres kompatiblen Android- bzw. Windows 8-Tablets oder Smartphones ganz einfach mit der Tablet microSDHC-Speicherkarte von Verbatim. Diese Speicherkarten der Geschwindigkeitsklassen Class 10 und UHS-1 wurden für die Leistungsanforderungen von HD-Videos optimiert. microSDHC UHS-1-Speicherkarten (Ultra High Speed Bus 1) erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit nur bei Kopplung mit UHS-1-Geräten. Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - microSDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14 mm | | Höhe | 10.9 mm | | Dicke | 0.76 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDHC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, temperaturbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Geschwindigkeit | 300x/600x | | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 3 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |