Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6500372
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSH64V1H
EAN/GTIN:
     0760557831600
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Das DDR4 SO-DIMM von Transcend bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit kleinem Formfaktor, POS-Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Diese Module werden nur mit den hochwertigsten Marken-DRAM-Speicherchips und -Materialien hergestellt und zu 100 % getestet, um Stabilität und Multisystem-Kompatibilität zu gewährleisten.
Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GSH64V1B
ab € 43,95*
Zubehör
Transcend
TS512MSH64V1H
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.