Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI HP-PB650X6 Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP CA06XL, HP E7U21AA, HP 718756-001, HP CA06, HP 718677-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6499533
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     HP-PB650X6
EAN/GTIN:
     5055146646945
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
BTI HP-PB650X6 - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP CA06XL, HP E7U21AA, HP 718756-001, HP CA06, HP 718677-141) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 5200 mAh - für HP ProBook 640 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G1 Notebook, 655 G1 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Äquivalenter OEM-Akku
HP CA06XL, HP E7U21AA, HP 718756-001, HP CA06, HP 718677-141
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 640 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G1 Notebook, 655 G1 Notebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.