Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Flash Survivor Stealth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6493562
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSS3B-32GB
EAN/GTIN:
     7426044352395
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Flash Survivor ist ein extrem widerstandsfähiges, wasserabstoßendes USB-Laufwerk, das sich in Falltests bewährt hat. Bauartbedingt schützt dieser Stick während des Transports wertvolle Daten (z. B. private Dateien, Fotos, Anwendungen) vor Beschädigung oder Verlust durch äußere Einflüsse.
CORSAIR Flash Survivor Stealth - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
36.3 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 3.0
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, Flugzeuggeeignetes Aluminiumgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-1TB
ab € 128,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.