| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6493558 Herst.-Nr.: CMFSS3B-64GB EAN/GTIN: 7426801344311 |
| |
|
| | |
| Der Flash Survivor ist ein extrem widerstandsfähiges, wasserabstoßendes USB-Laufwerk, das sich in Falltests bewährt hat. Bauartbedingt schützt dieser Stick während des Transports wertvolle Daten (z. B. private Dateien, Fotos, Anwendungen) vor Beschädigung oder Verlust durch äußere Einflüsse. CORSAIR Flash Survivor Stealth - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - eloxiertes Aluminium Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Farbe | Eloxiertes Aluminium | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.x oder höher, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7 | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 37 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, Aluminiumgehäuse | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |