Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSDHC UHS-I Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6491039
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3433480
EAN/GTIN:
     4034303022335
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die microSDHC Karten bieten nicht nur maximale Leistung für Smartphones und Tablets, sondern eignen sich auch besonders für hochauflösende Aufnahmen durch Actionkameras. Dadurch geht kein Moment eines erlebnisreichen Abenteuers verloren und jedes aufregende Detail wird festgehalten. Extreme Bedingungen erfordern extreme Geschwindigkeiten: Dank des Hoch-geschwindigkeitsstandards UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht die Speicherkarte Datentransferraten von bis zu 90 MB/s. Hohe Speicherkapazitäten ermöglichen ununterbrochene Aufnahmen und reichlich Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und weitere speicherintensive Dateien und Apps.
Intenso - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Höhe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
1 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3433470
ab € 4,24*
Zubehör
Intenso
3433490
ab € 3,08*
Zubehör
Intenso
3433491
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.