Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6488994
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GHR72V1HL
EAN/GTIN:
     0760557831716
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Very Low Profile - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
1024 X 72
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
0.74
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GHR72V1B
ab € 66,76*
Zubehör
Transcend
TS1GHR72V1H
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.