| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6487981 Herst.-Nr.: KAB0046 EAN/GTIN: 4052792033526 |
| |
|
| | |
| Ohne entsprechenden Kabelschutz können Kabel den aktuellen Anforderungen an Abriebfestigkeit, Zug- und Schlagfestigkeit oder Formstabilität kaum standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen ebenso wie den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. LogiLink - Kabelschlauch - Schwarz - 1 m Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3 cm | | Höhe | 2 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kabelschlauch | | Länge | 1 m | | Produktmaterial | Polyester | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, schmutzabweisend, abriebfest, durch Reißverschluß verschlossen | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, VW-1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -50 °C | | Max. Betriebstemperatur | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |