Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-426649
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0047
EAN/GTIN:
     4052792033533
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
logilink kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz können Kabel den aktuellen Anforderungen an Abriebfestigkeit, Zug- und Schlagfestigkeit oder Formstabilität kaum standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen ebenso wie den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
LogiLink - Kabelschlauch - Schwarz - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelschlauch
Länge
2 m
Produktmaterial
Polyester
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, schmutzabweisend, abriebfest, durch Reißverschluß verschlossen
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, VW-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,61*
€ 9,42*
6 Tage
37
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,80*
€ 9,69*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 10,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 11,48*
3 Tage
18
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,34*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0046
ab € 3,66*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 3,81*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.