Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Fortress FTZ01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6478891
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FTZ01B
EAN/GTIN:
     4710007221907
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Als Nachfolger entwickelte SilverStone eine weitere Reihe namens Fortress Z zur Versorgung von Enthusiasten mit einer Affinität für vollständig metallische Designs in SFF-Gehäusen; damit war das FTZ01 geboren. Ebenso wie das RVZ01 nutzt auch das FTZ01 einen PCIe-Riser und angepasste Lüfter zur Aufnahme der größten Endverbraucher-Grafikkarte auf dem Markt - mit herausragender Lüfterkühlleistung und der Fähigkeit zur Unterstützung von Flüssigkühlung . Ausgelegt auf die Nutzung in sowohl vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung kann es komfortabel an allen beengten Orten aufgestellt werden, an denen ein leistungsstarker PC benötigt wird. Wer einen herausragenden, vollständig metallischen SFF-PC bauen möchte, sollte sich unbedingt an das FTZ01 halten.
SilverStone Fortress FTZ01 - Tower - Mini-DTX - keine Spannungsversorgung (SFX12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss, Slim-Kartenschacht ODD
Max. Mainboard-Größe
Mini-DTX
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1500 U/min / 18.9 dBA ¦ Unten: 120 mm Lüfter x 1 / 1500 U/min / 18.9 dBA ¦ Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
330.2 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
82 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.6 cm
Tiefe
35.1 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
4.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.